Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern A4 M12mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 934 Sechskantmuttern A4 M12mm HP
DIN 934 Sechskantmuttern A4 M12mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796653735
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796653735
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
din 934
DIN 934; Sechskantmuttern A4; M12mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12mm HP
DIN:
934
Material/Güte:
A4
Legierung:
Edelstahl A4
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
12 mm
d:
12 mm
m:
10 mm
e:
21,10 mm
s:
19 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3606/000/ 12,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmuttern A4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 108,74*
€ 133,07*
Frei Haus
ab € 157,85*
€ 190,56*
Frei Haus
ab € 164,45*
€ 198,13*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 133,07*
€ 158,3533
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 132,04*
€ 157,1276
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 126,84*
€ 150,9396
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 124,16*
€ 147,7504
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 108,74*
€ 129,4006
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,21748* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.