Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder HLS-15R0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder HLS-15R0
Kabelbinder HLS-15R0
Artikel-Nr.:
     6012C-99052923
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     HLS-15R0
EAN/GTIN:
     0074983523405
Suchbegriffe:
Haken- und Flauschband
Haken- und Schlaufenband
Klettband
Klettstreifen

Kabelbinder HLS-15R0

Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
19 mm
Bandlänge:
4572 mm
Banddicke:
2,5 mm
Min. Haltekraft:
222 N
Betriebstemperatur:
-18..104 °C
Montagetemperatur:
-18..104 °C
Ausführung:
Klettband
Bandverschluss:
Klettverschluss
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 14,42*
€ 20,34*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,30*
€ 20,47*
4 Tage
144
€ 6,95*
ab € 14,79*
€ 21,18*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 16,35*
€ 22,89*
€ 6,90*
ab € 21,95*
€ 35,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
1 Stück enthält 4,6 Meter (ab € 3,55435* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
CBOT24K
ab € 59,94*
Zubehör
Panduit
HLB2S-C0
ab € 82,74*
Zubehör
Panduit
PSL-DCJB
ab € 27,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.