Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder E-DAT REG 8(8) IP20 1309426003-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT 1309426003-E Steckdose Grau
METZ CONNECT 1309426003-E Steckdose Grau
Artikel-Nr.:
     6012C-99075118
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1309426003-E
EAN/GTIN:
     4250184106586
Suchbegriffe:
Hutschiene
Modularbuchsen
Adapter RJ-45
Adapter RJ45

Steckverbinder E-DAT REG 8(8) IP20 1309426003-E

Anschlusseinheit zur Montage auf Tragschiene TH35 nach DIN EN 60715 in Elektroverteilern für Haus- und Industrieinstallation, bestückt mit einem E-DAT modul RJ45 Einzelmodul, Kabelzugang 45° von oben, Steckrichtung 45° nach unten geneigt, Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1, für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE), HDBaseT, SAT-IP und AVoverIP geeignet, montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitung AWG 26/1 - 22/1 und Litzenleiter mit 7-drähtiger Cu-Litze AWG 26/7 - AWG 22/7 an MC 8fach IDC-Schneidklemmen, Kennzeichnung der Adernbelegung T568A und T568B, leichtes und schnelles Einlegen der Adernpaare in das E-DAT modul Ladestück, die Baubreite von 1TE ermöglicht den Einbau von bis zu 12 REG in Standard-Elektroverteiler, bei Einbau als Gerät der Schutzklasse I erfolgt der Potentialausgleich über eine integrierte Potentialausgleichsblech direkt über die Tragschiene, welche über entsprechende Kontaktierungsklemmen am Gebäudepotentialausgleich anzuschließen ist, Das Modul ist durch eine Abdeckung vor direkter Berührung geschützt.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Hutschiene TH35
Bauform des Tragschienenadapters:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
896
1
€ 5,90*
ab € 9,70*
€ 12,48*
1
€ 9,80*
ab € 9,71*
€ 12,50*
10
€ 5,00*
ab € 10,74*
€ 12,69*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 11,128*
€ 13,178*
1
€ 6,70*
ab € 11,04*
€ 14,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,178*
€ 15,68182
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,038*
€ 15,51522
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,128*
€ 13,24232
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 131,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130 910-I
ab € 3,28*
Zubehör
Metz Connect
816979-0106-I
ab € 1,485*
Zubehör
Metz Connect
1309A1-I
ab € 7,07*
Zubehör
Metz Connect
15091071-I
ab € 4,731*
Zubehör
Metz Connect
899011-01
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.