Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT REGpro Spleißvertei. gr mit Spleißkass. 15024A10S-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-99080851
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     15024A10S-E
EAN/GTIN:
     4250184130383
Suchbegriffe:
DIN-Schienengehäuse
LWL Patchpanel
Patchpanel
Breakoutbox

OpDAT REGpro Spleißvertei. gr mit Spleißkass. 15024A10S-E

Spleißverteiler für Tragschiene TH35 ohne Frontplatte, Gehäuse grau, mit oder ohne Spleißkassette mit Crimpspleißhalter (CSH) für bis zu 12 Spleiße, die Montage von zwei Schrumpfspleißhaltern (SSH) ist auf der Spleißablage möglich, mit Faserreservoir, frei beschriftbarer Beschriftungsstreifen, Befestigung auf der Tragschiene über sehr robusten Tragschienenhalter, verschiedene Einbauvarianten auf der Tragschiene möglich, für verschiedene Frontplatten 3HE/7TE, Kabelzuführung von oben oder unten, gerade oder schräg, mit M20-Verschraubung (bis zu 2 möglich), 50 mm breit, 128 mm hoch, 132,5 mm tief (ab Tragschiene, ohne Kupplungen), Einführung von vorkonfektionierten Kabeln möglich, Eine Kabeleinführung M20 mit Zugentlastung im Lieferumfang enthalten, Befestigung des Gehäusedeckels über nur eine Schraube, Varianten: mit Spleißkassette, ohne Spleißkassette, Achtung: Es können nicht alle am Markt erhältlichen Frontplatten 3HE/7TE für den OpDAT REGpro verwendet werden.
Weitere Informationen:
Mit Frontplatte:
nein
Mit Gehäuse:
ja
Mit Pigtails:
nein
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene
Höhe:
131,7 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
129 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 69,65*
€ 83,30*
€ 5,95*
ab € 69,75*
€ 83,41*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 71,77*
€ 85,75*
2 Tage
8
€ 6,40*
ab € 72,14*
€ 86,20*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 73,98*
€ 88,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,75*
€ 102,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,74*
€ 100,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,83*
€ 93,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,97*
€ 92,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130B20E2E-E
ab € 24,31*
Zubehör
Metz Connect
15090301-I
ab € 0,72*
Zubehör
Metz Connect
130B10E2E-E
ab € 19,49*
Zubehör
Metz Connect
150240M20Z-E
ab € 5,99*
Zubehör
Metz Connect
15024A5912-E
ab € 121,24*
Zubehör
Metz Connect
15024A5812-E
ab € 136,42*
Zubehör
Metz Connect
15024A0112-E
ab € 33,23*
Zubehör
Metz Connect
15024A7903-E
ab € 33,74*
Zubehör
Metz Connect
15024A5C06-E
ab € 133,40*
Zubehör
Metz Connect
15024A5A06-E
ab € 133,13*
Zubehör
Metz Connect
15024AC206-E
ab € 31,00*
Zubehör
Metz Connect
15024AD206-E
ab € 31,91*
Zubehör
Metz Connect
15024A0200-E
ab € 9,82*
Zubehör
Metz Connect
15024A0100-E
ab € 9,79*
Zubehör
Metz Connect
15024A5A00-E
ab € 9,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.