Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsclip schwarz 155-01600(500)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungsclip schwarz
Befestigungsclip schwarz
Befestigungsclip schwarz
Befestigungsclip schwarz
Befestigungsclip schwarz
Befestigungsclip schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-99267141
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     155-01600
EAN/GTIN:
     4031026209470
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Befestigungsclip schwarz 155-01600(500)

Einfache Montage, werkzeugfrei, Spreizanker verrasten hör- und fühlbar, Hohe Auszugs- und Haltekraft, Schutz vor eindringendem Staub und Schmutz durch Teller, ATS-Befestigungselemente werden mit den Werkzeugen ATS3080, AT2000 oder AT2000CPK automatisiert abgebunden, Varianten mit Schlauchaufnahme für nachträgliche Montage von Bündelgut, Diese Anwickelclips kommen hauptsächlich in der Automobilindustrie, Kabelkonfektion und in der industriellen Serienfertigung zum Einsatz.
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Befestigungsart:
sonstige
Durchmesser Befestigungsloch:
6,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40..105 °C
Farbe:
schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 101,82*
€ 126,11*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 102,46*
€ 126,70*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 105,90*
€ 131,03*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 131,03*
€ 155,9257
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 130,73*
€ 155,5687
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 124,24*
€ 147,8456
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 120,97*
€ 143,9543
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 105,90*
€ 126,021
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,2118* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.