Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder 2tlg. 156-01385(500)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-99267204
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     156-01385
EAN/GTIN:
     4031026501475
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
Kabel-Organizer

Befestigungsbinder 2tlg. 156-01385(500)

Einfaches Aufclipen auf Schlauch, Rohr oder Kabel, Befestigungsclips sind um 360° frei rotierbar, Geführtes Kabel kann so Ausgleichsbewegungen machen, Ideal für den Einsatz in der Automobil-Industrie<
/li>
<
/ul>
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,7 mm
Bandlänge:
155 mm
Banddicke:
1,35 mm
Bündeldurchmesser:
35..2 mm
Min. Haltekraft:
222 N
Betriebstemperatur:
-40..150 °C
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 247,83*
€ 297,57*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 247,63*
€ 298,11*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 249,30*
€ 300,25*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 300,25*
€ 357,2975
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 295,35*
€ 351,4665
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 282,08*
€ 335,6752
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 262,24*
€ 312,0656
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 249,30*
€ 296,667
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,4986* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 890,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.