Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle schwarz SNP32PA66GF13BK(50)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-99267330
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     192-10320
EAN/GTIN:
     4031026128627
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Befestigungsschelle schwarz SNP32PA66GF13BK(50)

Wiederlösbare und wiederverwendbare Schellen. Selbstsichernd. Für prozesssichere Installation: Verarbeitung mit Werkzeug empfohlen. Entriegelung durch seitliches Auseinanderdrücken der Flügel. Für hohe Betriebstemperaturen: glasfaserverstärktes PA66-Material. Unsere Snapper-Serie aus Kunststoff kann anstelle von Rohrschellen aus Metall genutzt werden.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
33 mm
Durchmesser:
31,2..35,8 mm
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-beständig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 19,035*
€ 21,785*
17 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 19,675*
€ 22,395*
16 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 19,925*
€ 22,695*
20
€ 5,95*
ab € 21,862*
€ 24,982*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 21,56*
€ 28,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,87*
€ 34,3553
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,06*
€ 33,3914
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,65*
€ 31,7135
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,63*
€ 30,4997
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,53*
€ 29,1907
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,56*
€ 25,6564
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4312* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
191-24700
ab € 239,75*
Zubehör
HellermannTyton
191-01700
ab € 42,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.