Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messingkabelverschraubung EMV PMSKV 13,5-20 EMV-Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10100698 WISKA Verschraubung EMV PG13,5x1,41 mit Erdungseinsatz inkl. O-Ring Messing (CuZn) vernickelt
10100698 WISKA Verschraubung EMV PG13,5x1,41 mit Erdungseinsatz inkl. O-Ring Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     6012C-99361713
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10100698
EAN/GTIN:
     4007686028577
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung metall pg13,5

Messingkabelverschraubung EMV PMSKV 13,5-20 EMV-Z

SPRINT® Kabelverschraubung aus Messing zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrösserten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13,5
Gewindesteigung:
1,41 mm
Gewindelänge:
6 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Sechskant Eckmaß:
27 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6..13 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 7,21*
€ 8,87*
14 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 7,0439*
€ 8,8809*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 7,2814*
€ 8,9514*
50
Frei Haus
ab € 7,517*
€ 9,6142*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 10,89*
€ 19,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,9514*
€ 10,65217
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,2814*
€ 8,66487
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 447,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
59911532K
ab € 10,82*
Ähnlich
Wiska
59911533K
ab € 12,70*
Ähnlich
Wiska
59911535K
ab € 12,80*
Ähnlich
Wiska
59911515K
ab € 13,40*
Ähnlich
Wiska
59911516K
ab € 15,18*
Ähnlich
Wiska
59911518K
ab € 13,93*
Ähnlich
Wiska
59911519K
ab € 18,14*
Ähnlich
Wiska
59911521K
ab € 16,40*
Ähnlich
Wiska
59911522K
ab € 19,97*
Ähnlich
Wiska
59911524K
ab € 31,26*
Ähnlich
Wiska
59911525K
ab € 25,42*
Ähnlich
Wiska
59911527K
ab € 48,75*
Ähnlich
Wiska
59911529K
ab € 89,32*
Ähnlich
Wiska
59911530K
ab € 110,00*
Ähnlich
Wiska
59911531K
ab € 173,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.