| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-99858281 Herst.-Nr.: 21.341.5853.0 EAN/GTIN: 4015573165649 |
| |
|
| | |
| Europaklemmleiste 21.341.5853.0 Europaklemmleiste mit Drahtschutz, 7-polig, Nennquerschnitt: 10mm², Rastermaß: 13,5mm, Bemessungsspannung: 500V, Farbe: weiß Weitere Informationen: | | Bohrlochabstand mittig: | 13,5 mm | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 2,5..6 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 2,5..6 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 2,5..10 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 2,5..10 mm² | Bemessungsstrom In: | 41 A | Bemessungsspannung: | 500 V | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Schraubanschluss | Ausführung elektrischer Anschluss 2: | Schraubanschluss |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 40 | | Frei Haus | ab € 4,9675* | € 6,3975* | | | | | 26 Tage | | | 40 | | € 6,50* | ab € 4,9777* | € 6,4177* | | | | Lager 6012 | | | | 40 | | Frei Haus | ab € 5,118* | € 6,598* | | | | | | | | | 40 | | Frei Haus | ab € 6,133* | € 8,258* | | | | | 19 Tage | | | 40 | | Frei Haus | ab € 8,4467* | € 10,4567* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück | Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 263,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|