Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Europaklemmleiste 21.341.5853.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     3517B-99858281
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     21.341.5853.0
EAN/GTIN:
     4015573165649
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme wieland
leiterplattenklemme

Europaklemmleiste 21.341.5853.0

Europaklemmleiste mit Drahtschutz, 7-polig, Nennquerschnitt: 10mm², Rastermaß: 13,5mm, Bemessungsspannung: 500V, Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Bohrlochabstand mittig:
13,5 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2,5..10 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme 8polig
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
40
€ 6,50*
ab € 4,9677*
€ 6,4577*
40
Frei Haus
ab € 5,282*
€ 6,512*
Lager 3517
40
Frei Haus
ab € 4,9575*
€ 6,5175*
19 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 8,4767*
€ 10,6467*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 11,46*
€ 25,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 6,5175*
€ 7,75583
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,2075*
€ 7,38693
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,9575*
€ 5,89943
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 260,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.