Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIELAND 16E/8DS 8p m.DS 21.341.5853.0 Europaklemmleiste 10qmm m.Drahtschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     986-1859796
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     21.341.5853.0
EAN/GTIN:
     4015573165649
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Lüsterklemme
wieland lüsterklemme 8 polig
Europaklemmleiste mit Drahtschutz, 8-polig, Nennquerschnitt: 10mm², Rastermaß: 13,5mm, Bemessungsspannung: 500V, Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
500 V
Farbe:
grau
Polzahl:
8
Montageart:
Direktmontage
Transparent:
false
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Abschlussplatte erforderlich:
false
Bohrlochabstand mittig:
13,5 mm
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Weitere Suchbegriffe: lüsterklemme, wieland lüsterklemme
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 986
unbekannt
40
€ 6,50*
ab € 4,9677*
€ 6,4577*
40
Frei Haus
ab € 5,282*
€ 6,512*
40
Frei Haus
ab € 4,9575*
€ 6,5175*
19 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 8,4767*
€ 10,6467*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 11,46*
€ 25,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 6,4577*
€ 7,68466
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,1977*
€ 7,37526
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,9677*
€ 5,91156
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 258,308* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.