Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0010061 Herst.-Nr.: 146512 EAN/GTIN: 4021103465127 |
| |
|
| | |
| Stufen-Stehleiter, isolierend wirkend bis 1000 V AC/1500 V DC. Beidseitig geriffelte Aluminiumstufen für sicheren und bequemen Stand besonders bei langwierigen Arbeiten. Verbindungsgelenk aus Aluminium, beidseitig stabile klappbare Metallstreben gegen unbeabsichtigtes Öffnen der Stehleiter, Belastbarkeit max. 150 kg, Sprossenquerschnitt "C-Profil'' 82x30 mm, Sprossenabstand 250 mm, geprüft gemäß EN 131. Anzahl/Stufen: 2x12; Höhe: 3,00 m; Gewicht: 20,8 kg. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Werkstoff: | Glasfaser/Aluminium |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 566,66* | € 664,18* | | | | | | | | | | € 195,00* | ab € 629,68* | € 730,53* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 649,38* | € 748,83* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 712,76* | € 817,00* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 756,89* | € 863,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|