Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne SKSU ungelocht 110x500x3000, St, FT 150


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelrinne SKSU ungelocht,mit Verbinderlochung 110x500x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Kabelrinne SKSU ungelocht,mit Verbinderlochung 110x500x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     6013-40967300
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6064965
EAN/GTIN:
     4012196398232
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelbahn obo

Kabelrinne SKSU ungelocht 110x500x3000, St, FT 150

SKSU 110 = Schweres-Kabelrinnen-System, ungelocht, in 110 mm Seitenhöhe.
Weitere Informationen:
Höhe:
110 mm
Breite:
500 mm
Materialstärke:
1,5 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
54800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 443,53002*
€ 535,66002*
Lager 6013
€ 195,00*
ab € 448,62003*
€ 538,95003*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 538,95003*
€ 641,35054
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 533,74002*
€ 635,15062
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 509,91003*
€ 606,79294
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 489,97002*
€ 583,06432
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 448,62003*
€ 533,85784
pro Packung
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 149,54001* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7068506
ab € 148,94*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7127499
ab € 248,58*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6052718
ab € 282,70002*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6051448
ab € 95,50*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6067913
ab € 8,10*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7070326
ab € 125,098*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062335
ab € 53,87001*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.