Für Werkstatt und all Ihre sonstigen Transportaufgaben bieten wir spezielle Problemlösungen. Nach unserem Motto "Aus der Praxis für die Praxis" werden alle Artikel ständig überprüft und - wenn nötig verbessert - das gibt Ihnen die Sicherheit, das optimale Produkt zu bekommen. EBINGER - Transportwagen - Stabil, sicher und langlebig.
Schonen Sie Ihre Gesundheit und arbeiten effektiver mit Transportgeräten von Wachter.
Beschreibung:
Länge 880 mm (ohne Griff 785 mm) x Breite 470 mm x Höhe 960 mm
Höhe bis obere Platte 850 mm
Höhe bis untere Platte 240 mm
Abstand zwischen den Platten 560 mm
Plattenborde 15 mm
Gewicht: 19,0 kg
Tragkraft: 150 kg
4 Lenkrollen 125 mm
gegen Aufpreis 2 Rollen mit Totalsperre