Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasskipper 200 Ltr. mit Metallrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasskipper 200 Ltr. mit Metallrollen
Fasskipper 200 Ltr. mit Metallrollen
Artikel-Nr.:
     610-WA.18-3202
Hersteller:
     Rollcart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     WA.18-3202
EAN/GTIN:
     4250448504981
Suchbegriffe:
Fasskippbock
Fasskipper
fasskippbock 200l
fasskipper
Fasskipper 200 Ltr. (ohne Hebelstange), Metallrollen

Der Fasskipper ist aus einer stabil geschweißten Rundrohrkonstruktion. Der Fasskipper ist in RAL 5010 (enzianblau) pulverbeschichtet und hat dadurch eine weitgehend kratz- und stoßfeste Oberfläche. Der Fasskipper eignet sich hervorragend zum Fahren, Lagern und Entleeren von 200 ltr. Fässern. Durch die lange Hebelstange (als Zubehör bestellen) lässt sich ein Fass über die Abrollkufen auf den Fasskipper hebeln. Das Fass liegt dann auf 2 Metallrollen und kann in alle gewünschten Positionen gedreht werden. Hebelstange mit Federariegelarretierung, um ein Herausrutschen der Stange beim Hebeln zu verhindern. Die Räder sind aus ölbeständigem Polyamid.

 

Beschreibung:

  • Artikel-Nr. WA.18-3202
  • Fest verschweisst
  • Robust und langlebig
  • Fahren, Lagern und Entleeren von 200 ltr. Fässern

Maße:
  • Eigengewicht [kg] 22
  • Tragkraft [kg] 250
  • Außenmaße LxB [mm] 810x720
  • Raddurchmesser [mm] 100/125
  • Radmaterial Polyamid
  • Fassauflage Metallrollen
  • Abfüllhöhe [mm] 470
Weitere Suchbegriffe: WA.18-3202, 18-3202 Fasskarre, Transportgeräte, Rollcart
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
13
Frei Haus
ab € 277,01*
€ 326,04*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,67*
€ 328,99*
Lager 610
17 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 306,81*
€ 359,63*
€ 4,95*
ab € 308,33*
€ 363,68*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 321,26*
€ 410,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 610
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,63*
€ 427,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,68*
€ 422,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,77*
€ 393,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,75*
€ 386,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,81*
€ 365,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 610
Versand: Lager 610
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 8,90*
ab € 150,00*
€ 12,50*
ab € 700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roart Transportsysteme
18-3010
ab € 23,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.