Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabriel Fasskipper 200 Ltr. #18-3202


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     6922B-12687-D57-18-3202
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     18-3202
EAN/GTIN:
     4250448504981
Suchbegriffe:
Fasskippbock
Fasskipper
fasskippbock 200l
fasskipper
Stahlrohr ø 26,9 x 1,75 mm -- Lenkrollen ø 100 mm mit Polyamidbereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt -- Radfeststeller an beiden Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3 -- Räder ø 125 mm mit Polyamidbereifung und Rollenlager -- Fassauflage mit Metallrollen ø 60 x 500 mm oder für dünnwandige Fässer -- Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau -- Mit Hilfe der Hebelstange (Zubehör) läßt sich ein Fass über die Abrollkufen auf den Fasskipper hebeln.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
13
Frei Haus
ab € 277,01*
€ 326,04*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,67*
€ 328,99*
17 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 306,81*
€ 359,63*
€ 4,95*
ab € 308,33*
€ 363,68*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 321,26*
€ 410,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,99*
€ 391,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,84*
€ 386,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,57*
€ 360,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,44*
€ 352,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,67*
€ 332,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roart Transportsysteme
18-3010
ab € 23,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.