Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasskarre 1 Stützrad mit Vollgummiräder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasskarre 1 Stützrad mit Vollgummiräder
Fasskarre 1 Stützrad mit Vollgummiräder
Artikel-Nr.:
     610-WA.18-3331
Hersteller:
     Rollcart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     WA.18-3331
EAN/GTIN:
     4250448505087
Suchbegriffe:
Fasskarre
Fasstransporter
Fasstransportkarre
fasskarre
Fasskarre 1 Stützrad mit Vollgummiräder

Die Fasskarre mit 1 Stützrad ist aus einer stabil geschweißten Rechteck- und Rundrohrkonstruktion. Die Fasskarre ist in RAL 5010 (enzianblau) pulverbeschichtet und hat dadurch eine weitgehend kratz- und stoßfeste Oberfläche. Die beiden Handgriffe sind mit Sicherheitsbügel versehen. Die beiden unten an die Fasskarre geschweissten Aufnahmeklauen schieben sich unter das Fass. Nachdem der Fassrandgreifer hinter dem oberen Rand des Fasses geklemmt wurde, kann das Fass angehoben werden. Mit dem Stützrad ist ein sicheres Fahren und Stehenbleiben möglich. Das Fass muss beim Stehenbleiben nicht erst abgestellt werden. Für das sichere und ergonomische transportieren von 200 ltr. Stahlblechfässer mit Rand. Die Fasskarre kann wahlweise mit Vollgummi- oder Lufträder (Ø 250x60 mm bzw. Ø 260x85 mm) geliefert werden. Das Stützrad ist eine Lenkrolle Ø 200 mm aus Vollgummi mit Radfeststeller.

 

Beschreibung:

  • Artikel-Nr. WA.18-3331
  • Fest verschweisst
  • Robust und langlebig
  • Für den ergonomischen Transport von 200 ltr. Fässern

Maße:
  • Eigengewicht [kg] 17
  • Tragkraft [kg] 250
  • Schiebegriffhöhe [mm] 900
  • Außenmaße LxB [mm] 700x600
  • Raddurchmesser [mm] 250x60
  • Radmaterial Vollgummi
    Weitere Suchbegriffe: WA.18-3331, 18-3331 Fasskipper, Transportgeräte, Rollcart
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    23 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 233,39*
    € 275,39*
    8 Tage
    15
    Frei Haus
    ab € 246,41*
    € 287,98*
    € 4,95*
    ab € 256,44*
    € 300,16*
    Lager 610
    17 Tage
    unbekannt
    € 12,50*
    ab € 265,56*
    € 311,20*
    10 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 269,62*
    € 344,97*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 610
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 311,20*
    € 370,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 306,64*
    € 364,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 291,58*
    € 346,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 284,95*
    € 339,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 265,56*
    € 316,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 610
    Versand: Lager 610
    Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,90*
    ab € 60,00*
    € 8,90*
    ab € 150,00*
    € 12,50*
    ab € 700,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.