Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasskarre,Tragl. 250kg,f. 1x200l Fass,RAL5010,Vollgummi-Bereifung,1 Stützrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202927
202927
Artikel-Nr.:
     711-202927
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     18-3331
EAN/GTIN:
     4250448505087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasskarre
Fasstransporter
Fasstransportkarre
fasskarre
Fasskarre
  • Traglast 250 kg
  • für 1 x 200-Liter-Fass
  • Ladungssicherung durch verstellbare Fasssicherung
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Höhe x Breite 1600 x 700 mm
  • Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
  • mit Vollgummi-Bereifung auf Kunststoff-Felge
  • Rad Ø 250 mm
  • Naben mit Rollenlager
  • 1 Stützrad
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Fasskarre, Fasshandling, Fasstransport, Fasstransporter, Fasstransportgerät, Karre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre, Stahlrohr-Karre, Stahlrohrkarre, Fassrodel

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Fasskarre
Traglast:
250 kg
Kapazität:
1 x 200-Liter-Fass
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
klappbar:
nein
Treppenkufen:
nein
Bereifung:
Vollgummi
Stützrad:
1 Stützrad
Material Felge:
Kunststoff
Durchmesser Rad:
250 mm
Radlager:
Rollenlager
Durchmesser Stützrad:
200 mm
Ladungssicherung:
verstellbare Fasssicherung
Sicherheitsgriff:
ja
Höhe:
1600 mm
Breite:
700 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
17 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasshandling, Fasstransport, Fasstransportgerät, Karre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre, Stahlrohr-Karre, Stahlrohrkarre, Fassrodel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,39*
€ 275,39*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 246,41*
€ 287,98*
€ 4,95*
ab € 256,44*
€ 300,16*
18 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 265,56*
€ 311,20*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 269,62*
€ 344,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,98*
€ 342,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,35*
€ 340,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,57*
€ 321,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,98*
€ 314,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,41*
€ 293,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.