Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 610-WA.456244VE Herst.-Nr.: WA.456244VE EAN/GTIN: 4005187562446 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sichtlagerbox, ProfiPlus Box Gr. 2B, 20 Stück, Farbe grau Stapelsichtbox in Profiqualität Hohlkammerprofile am Eingriff sorgen für Formstabilität der temperaturbeständigen Box (-10/+60°C). Durch einen umlaufenden Stapelrand und durchgehende Führungsschienen ist eine sichere Stapelung gewährleistet. Die hohe Belastbarkeit und Beständigkeit zeichnen dieses Sichtboxensystem besonders aus. Unsere stabile Sichtbox aus Polypropylen bringt Ordnung in jedes gewerbliche Lager. Kleinteile, Werkzeuge und jedes weitere Zubehör können in den vielseitigen Boxen übersichtlich sortiert und gelagert werden. Sinnvolle Zubehörteile ermöglichen den variablen und vielfältigen Einsatz dieses Systems. Detail Informationen: - Art.-Nr. WA.456244VE
- Sichtlagerbox ProfiPlus Box Gr. 2B, grau, 20 Stück
- Hochschlagfestes Polypropylen (PP)
- Stabiles Formdesign, verstärkte Bodenführung und Doppelwandung
- Beständig gegen Fette, Öle, Harze, Laugen, etc.
- Formbeständig bei -10° bis +60° C
- TÜV-zertifiziert ID.-Nr.:2811207400 / GS-Zeichen (Geprüfte Sicherheit)
- Sicheres Produkt auf Grundlage des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG)
- Erhältlich in den Farben: blau, rot, gelb, grün, grau
- Sinvolle Zubehörteile: Etiketten, Längstrennstege, Tragestangen
Weitere Sichtlagerboxen in der Größe 2B, Einzelboxen, VE-Einheiten und andere Farben - WA.456240 Sichtlagerbox ProfiPlus Gr. 2B blau, 1 Stück
- WA.456240VE Sichtlagerbox ProfiPlus Gr. 2B blau, 20 Stück
- WA.456241 Sichtlagerbox ProfiPlus Gr. 2B rot, 1 Stück
- WA.456241VE Sichtlagerbox ProfiPlus Gr. 2B rot, 20 Stück
- WA.456242 Sichtlagerbox ProfiPlus Gr. 2B gelb, 1 Stück
- WA.456242VE Sichtlagerbox ProfiPlus Gr. 2B gelb, 20 Stück
- WA.456243 Sichtlagerbox ProfiPlus Gr. 2B grün, 1 Stück
- WA.456243VE Sichtlagerbox ProfiPlus Gr. 2B grün, 20 Stück
- WA.456244 Sichtlagerbox ProfiPlus Gr. 2B grau, 1 Stück
Zubehör für die Sichtlagerbox ProfiPlus Gr. 2B - WA.455544 Längstrennsteg für die Größe 2B, grau
- WA.455705 20 Stück Etiketten mit Folienscheiben für Profi Plus Sichtlagerbox Gr. 2B
- WA.457082 Metallschiene ProfiPlus Endless (bis Größe 3)
- WA.457090 Wandplatte ProfiPlus Endless
Technische Daten: - Außenmaß: B x T x H = 135 x 160 x 82 mm
- Nutzmaß: B x T x H = 120 x 125 x 65 mm
- Traglast: 3 kg
- Auflast: 9 kg
- Material: PP (Polypropylen)
- Erhältlich in den Farben: blau, rot, gelb, grün, grau
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, allit lagersichtbox grau, lagersichtbox, allit lagersichtbox, WA.456244VE, 456244VE, ProfiPlus Box 2B, grau, Stapelsichtbox |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (24) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,07* | € 1,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,22* | € 2,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 45 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,53* | € 2,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,39* | € 2,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 610 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Paket | € 6,90* | ab € 18,81* | € 25,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 610 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,9405* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 610 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 610 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 60,00* | € 8,90* | ![](/p.gif) | ab € 150,00* | € 12,50* | ![](/p.gif) | ab € 700,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|