Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 610-WA.653100 Herst.-Nr.: WA.653100 EAN/GTIN: 4007228700398 |
| |
|
| | |
| Sichtbox aus Polystyrol, Gr. 3, in rot, 26 Stück T/B/H: 232 x 148 x 126 mm Sichtboxen aus besonders formstabilem hochschlagfestem Polystyrol (PS) für hohe Belastungen, gleich bleibende Qualität und eine lange Lebensdauer. Unsere Sichtboxen garantieren Ordnung und Übersicht in Werkstatt, Lager, Haushalt und Büro. Detail Informationen: - Art.-Nr. WA.653100
- Sichtbox aus PS, Gr. 3, Farbe rot, 26 Stück
- Außenmaß: T/B/H 232 x 148 x 126 mm
- Nutzmaß: T/B/H 210 x 130 x 114 mm
- Material: formstabiles, hochschlagfestes Polystyrol (PS)
- lebensmittelgeeignet (RAL-Zertifikat)
- Größe 3 in 5 Farben (rot, gelb, blau, grün, grau)
- Raum-/Überlaufvolumen: 3,82 L / 1,49 L
- Traglast 28 kg / Stapellast: 436 kg
- Temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
- Für Transportsysteme geeignet
- Sicher längs und quer stapelbar
- Integrierter Etikettenhalter
- Separates Zubehör: Etiketten mit Schutzfolie
- Umfangreiche Erweiterungsmöglichkeiten durch verschiedene Aufhängesysteme: Metallwandschienen für hohe Lasten, Stand- und Fahrregale
Ähnliche Sichtboxen aus PS Gr. 3 - WA.653100E Sichtbox aus PS, Gr. 3, T/B/H 232x148x126 mm, rot (1 Stk.)
- WA.653200E Sichtbox aus PS, Gr. 3, T/B/H 232x148x126 mm, gelb (1 Stk.)
- WA.653200 Sichtbox aus PS, Gr. 3, T/B/H 232x148x126 mm, gelb (26 Stk.)
- WA.653300E Sichtbox aus PS, Gr. 3, T/B/H 232x148x126 mm, blau (1 Stk.)
- WA.653300 Sichtbox aus PS, Gr. 3, T/B/H 232x148x126 mm, blau (26 Stk.)
- WA.653400E Sichtbox aus PS, Gr. 3, T/B/H 232x148x126 mm, grün (1 Stk.)
- WA.653400 Sichtbox aus PS, Gr. 3, T/B/H 232x148x126 mm, grün (26 Stk.)
- WA.653500E Sichtbox aus PS, Gr. 3, T/B/H 232x148x126 mm, grau (1 Stk.)
- WA.653500 Sichtbox aus PS, Gr. 3, T/B/H 232x148x126 mm, grau (26 Stk.)
Zubehör für Sichtboxen aus PS Gr. 3 - WA.657400 Etiketten mit Schutzfolie für Sichtboxen PS Gr. 3 (25 Stück.)
- WA.425300. Metall-Wandschiene für Sichtboxen PS Gr. 3 (für 6 Sichtboxen)
Außenmaß: T/B/H 232 x 148 x 126 mm Nutzmaß: T/B/H 210 x 130 x 114 mm Farbe: rot Material: Polystyrol Eigenschaften: hochschlagfest, formstabil |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 610 | | | | 26 | | € 8,90* | ab € 2,43385* | € 3,15385* | | | | | | 22 Tage | | | 26 | | € 5,99* | ab € 2,60* | € 3,47* | | | | | 6 Tage | | | 26 | | € 6,90* | ab € 2,36* | € 3,66* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,29* | € 4,21* | | | | | 18 Tage | | | 26 | | Frei Haus | ab € 3,45* | € 4,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 610 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 26 Stück | Mindestbestellmenge: 26 Stück ( entspricht € 82,0001* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 610 | | Versand: Lager 610 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 8,90* | | ab € 150,00* | € 12,50* | | ab € 700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|