Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 10958 Fleischtopf Cailin Edelstahl 18/10 silber glänzend 9,5cm 16,0cmØ 1,75l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kela 10958 Fleischtopf Cailin Edelstahl 18/10 silber glänzend 9,5cm 16,0cmØ 1,75l
Kela 10958 Fleischtopf Cailin Edelstahl 18/10 silber glänzend 9,5cm 16,0cmØ 1,75l
Kela 10958 Fleischtopf Cailin Edelstahl 18/10 silber glänzend 9,5cm 16,0cmØ 1,75l
Kela 10958 Fleischtopf Cailin Edelstahl 18/10 silber glänzend 9,5cm 16,0cmØ 1,75l
Kela 10958 Fleischtopf Cailin Edelstahl 18/10 silber glänzend 9,5cm 16,0cmØ 1,75l
Kela 10958 Fleischtopf Cailin Edelstahl 18/10 silber glänzend 9,5cm 16,0cmØ 1,75l
Kela 10958 Fleischtopf Cailin Edelstahl 18/10 silber glänzend 9,5cm 16,0cmØ 1,75l
Kela 10958 Fleischtopf Cailin Edelstahl 18/10 silber glänzend 9,5cm 16,0cmØ 1,75l
Kela 10958 Fleischtopf Cailin Edelstahl 18/10 silber glänzend 9,5cm 16,0cmØ 1,75l
Kela 10958 Fleischtopf Cailin Edelstahl 18/10 silber glänzend 9,5cm 16,0cmØ 1,75l
Kela 10958 Fleischtopf Cailin Edelstahl 18/10 silber glänzend 9,5cm 16,0cmØ 1,75l
Artikel-Nr.:
     6124-10958
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     10958
EAN/GTIN:
     4025457109584
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Fleisch-Topf
Fleischtopf

In ausgezeichneter Qualität: der Fleischtopf Cailin aus 18/10 Edelstahl in Glanzoptik, mit Kapselboden und 0,6 mm Wandstärke. Inklusive Glasdeckel mit Edelstahlgriff. Geeignet für Gas, Glas-Keramik, E-Herd und Induktionsherd. Backofenfest bis 180° C. Höhe 9,5 cm, Durchmesser 16 cm, Volumen 1,75 l. Spülmaschinenfest. Lieferung im Geschenkkarton.

 

Weitere Informationen:
Serie:
Cailin
Material:
Edelstahl 18|10
Farbe:
silberfarben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6124
250
€ 4,95*
ab € 21,69*
€ 28,61*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,23*
€ 29,25*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,61*
€ 34,0459
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,37*
€ 32,5703
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,52*
€ 31,5588
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,30*
€ 31,297
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,69*
€ 25,8111
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
10959
ab € 30,84*
Ähnlich
kela
10960
ab € 38,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.