| |
|
| Artikel-Nr.: 6124-12225 Herst.-Nr.: 12225 EAN/GTIN: 4025457122255 |
| |
|
| | |
| Topf und Pfanne in einem Produkt: die Stielkasserolle Stella Nova inklusive Glasdeckel. Die Stielkasserolle ist aus Aluminium, mit robuster Antihaftbeschichtung für eine fettsparende Küche ohne Anbrennen. Für Gas, Glaskeramik-Kochfelder, E-Herd und Induktionsherd geeignet. Durchmesser 16 cm, 8 cm, Volumen ca. 1L. Weitere Informationen: | | Serie: | Stella Nova | Material: | Aluguss | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,22* | € 35,86* | | | | Lager 6124 | | | | | | € 4,95* | ab € 27,37* | € 35,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6124 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6124 | | Versand: Lager 6124 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|