Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 22992 Kosmetikeimer Davino Metall dunkelgrau Sil. Close 22,5x20,5x32,5cm 6,0l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 22992 Kosmetikeimer Davino Metall dunkelgrau Sil. Close 22,5x20,5x32,5cm 6,0l
Kela 22992 Kosmetikeimer Davino Metall dunkelgrau Sil. Close 22,5x20,5x32,5cm 6,0l
Kela 22992 Kosmetikeimer Davino Metall dunkelgrau Sil. Close 22,5x20,5x32,5cm 6,0l
Artikel-Nr.:
     6124-22992
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     22992
EAN/GTIN:
     4025457229923
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
kosmetikeimer edelstahl

Formschöne Kosmetikeimer-Serie Davino. Es gibt sie in mehreren Farb- und Größen-Varianten: Alle sind ausgestattet mit dem Silent-Close-System, das heißt der Deckel schließt leise. Zum leichteren Herausnehmen des Innenbehälters lässt sich der Deckel arretieren. Kosmetikeimer Davino 6L in glänzendem Dunkelgrau, 23 x 22,5 x 32,5 cm.

 

Weitere Informationen:
Serie:
Davino
Material:
Edelstahl
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: kosmetikeimer, kela kosmetikeimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,09*
€ 42,9471
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,45*
€ 42,1855
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,58*
€ 39,9602
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,59*
€ 38,7821
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,17*
€ 38,2823
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,95*
€ 29,6905
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
10908
ab € 36,71*
Ähnlich
kela
10922
ab € 36,60*
Ähnlich
kela
10924
ab € 36,79*
Ähnlich
kela
22975
ab € 24,92*
Ähnlich
kela
22976
ab € 24,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.