Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 23500 Badematte Leana 100%Baumwolle frostblau 65,0x55,0x0,5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 23500 Badematte Leana 100%Baumwolle frostblau 65,0x55,0x0,5cm
Kela 23500 Badematte Leana 100%Baumwolle frostblau 65,0x55,0x0,5cm
Artikel-Nr.:
     6124-23500
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     23500
EAN/GTIN:
     4025457235009
Suchbegriffe:
Badematte
Badevorlage
Badezimmerteppich
Badteppich

Ein schlichter Badteppich mit spezieller Optik: die Badematte Leana. Die Serie Leana besticht durch eine hochwertige Verarbeitung und besteht aus 100% Baumwolle. Sie eignet sich auch bei Fußbodenheizungen. Sie haben bei dieser Serie grundsätzlich die Wahl zwischen verschiedenen Größen und Farben. Hierbei handelt es sich um die Variante in Frostblau mit den Maßen 65 x 55 x 0,5 cm.

Weitere Informationen:
Serie:
Leana
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,96*
€ 23,7524
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,51*
€ 23,2169
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,19*
€ 21,6461
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,35*
€ 20,6465
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,78*
€ 19,9682
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,64*
€ 16,2316
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
23516
ab € 16,08*
Ähnlich
kela
23521
ab € 16,09*
Ähnlich
kela
23502
ab € 23,97*
Ähnlich
kela
23510
ab € 13,66*
Ähnlich
kela
23512
ab € 23,92*
Ähnlich
kela
23522
ab € 23,98*
Ähnlich
kela
23520
ab € 13,63*
Ähnlich
kela
23517
ab € 24,05*
Ähnlich
kela
23515
ab € 13,63*
Ähnlich
kela
23527
ab € 23,97*
Ähnlich
kela
23525
ab € 13,59*
Ähnlich
kela
23526
ab € 16,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.