Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Badeinrichtung
>
Badeinrichtung Dusche
>
Bad-Sicherheitseinlage
>
Badewanneneinlage
>
Artikel
Kela 23521 Badezimmerteppich & -matte 50 x 80 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-120903102
Hersteller:
kela
Herst.-Nr.:
23521
EAN/GTIN:
4025457235214
Suchbegriffe:
Badematte
Badevorlage
Badezimmerteppich
Badteppich
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (B x L)
50 x 80 cm
Dicke
50 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Färbung
Monochromatisch
Form
Rechteckig
Material
Baumwolle
Waschbar
Ja
Maximale Waschtemperatur
30 °C
... >
Hausausstattung
>
Vorleger, Läufer & Matten
>
Badezimmerteppiche & -matten
Weitere Suchbegriffe:
Badewanneneinlage
,
Badewannenmatten
,
Sicherheitseinlage Badewanne
,
Sicherheitsmatte Badewanne
,
Wanneneinlage
,
Wannenmatte
,
badematte grau
,
badematte
,
kela badematte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 16,09*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,97*
€ 27,3343
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,73*
€ 27,0487
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,23*
€ 25,2637
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,28*
€ 24,1332
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,60*
€ 23,324
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,09*
€ 19,1471
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kela 23516 Badezimmerteppich & -matte 50 x 80 cm
kela
23516
ab € 16,08*
Ähnlich
Kela 23500 Badematte Leana 100%Baumwolle frostblau 65,0x55,0x0,5cm
kela
23500
ab € 13,64*
Ähnlich
Kela 23502 Badematte Leana 100%Baumwolle frostblau 100,0x60,0x0,5cm
kela
23502
ab € 23,97*
Ähnlich
Kela 23510 Badematte Leana 100%Baumwolle lachsrot 65,0x55,0x0,5cm
kela
23510
ab € 13,66*
Ähnlich
Kela 23512 Badematte Leana 100%Baumwolle lachsrot 100,0x60,0x0,5cm
kela
23512
ab € 23,92*
Ähnlich
KELA Badematte Leana 100%Baumwolle felsgrau 100,0x60,0x0,5cm
kela
23522
ab € 23,98*
Ähnlich
KELA Badematte Leana 100%Baumwolle felsgrau 65,0x55,0x0,5cm
kela
23520
ab € 13,63*
Ähnlich
KELA Badematte Leana 100%Baumwolle granitgrau 100,0x60,0x0,5cm
kela
23517
ab € 24,05*
Ähnlich
KELA Badematte Leana 100%Baumwolle granitgrau 65,0x55,0x0,5cm
kela
23515
ab € 13,63*
Ähnlich
KELA Badematte Leana 100%Baumwolle weiß 100,0x60,0x0,5cm
kela
23527
ab € 23,97*
Ähnlich
KELA Badematte Leana 100%Baumwolle weiß 65,0x55,0x0,5cm
kela
23525
ab € 13,59*
Ähnlich
KELA Badematte Leana 100%Baumwolle weiß 80,0x50,0x0,5cm
kela
23526
ab € 16,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen