Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 24511 Desinfektionsspender Aurie Comfort ABS-Kunststoff dunkelgrau 19,0cm 9,0cmØ 360,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 24511 Desinfektionsspender Aurie Comfort ABS-Kunststoff dunkelgrau 19,0cm 9,0cmØ 360,0
Kela 24511 Desinfektionsspender Aurie Comfort ABS-Kunststoff dunkelgrau 19,0cm 9,0cmØ 360,0
Kela 24511 Desinfektionsspender Aurie Comfort ABS-Kunststoff dunkelgrau 19,0cm 9,0cmØ 360,0
Artikel-Nr.:
     6124-24511
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     24511
EAN/GTIN:
     4025457245114
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender

Desinfektionsmittelspender Aurie Comfort mit Sensor. Diese Touchless-Variante sieht nicht nur modern aus, sondern leistet auch echte Arbeit. Egal ob Zuhause oder am Arbeitsplatz – mit dem Spender haben sie immer die richtige Dosis an Desinfektionsmittel parat. Befüllbar mit 360ml flüssigem Desinfektionsmittel. Höhe 19 cm. Farbvariante Dunkelgrau.

 

Weitere Informationen:
Serie:
Aurie Comfort
Material:
ABS-Kunststoff
Farbe:
grau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6124
250
€ 4,95*
ab € 24,08*
€ 34,34*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,45*
€ 35,07*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,34*
€ 40,8646
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,38*
€ 39,7222
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,55*
€ 37,5445
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,48*
€ 36,2712
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,11*
€ 35,8309
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,08*
€ 28,6552
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
24510
ab € 24,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.