Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-4599778 Codeschloss Aufputz 18 V/DC IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A006602
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4599778
EAN/GTIN:
     4064161148526
Suchbegriffe:
Codeschloss
Codeschlossmodul
Codeschlossmodul Zugangskontrolle
Tastenschloss
Dieses Codeschloss im modernen Design dient der Zutrittssicherung von Türen (z.B. eines Büros). Es können maximal 990 Benutzer mit unterschiedlichen Codes (reguläre Benutzercodes) sowie 10 temporäre Gästecodes bzw. Gäste-Transponder (mit Beschränkung der Nutzungsanzahl) gespeichert werden. Durch einen Relaisausgang (1x Umschaltkontakt, max. 18 V/DC, 2 A) kann ein Türöffner angesteuert werden oder auch andere Geräte (z.B. eine Alarmanlage).
Features:
Vandalismusgeschütztes Metallgehäuse
Witterungsfest IP66
Zugang per RFID-Karte oder PIN-Code
Lieferumfang:
Zugangskontrolle + Diode + 2x Schrauben + 2x Dübel + Schraubenschlüssel + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
20 mm
Höhe:
73 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Breite:
73 mm
Schutzart:
IP66
Gewicht:
199 g
Montageart:
Aufputz
Anz.der Code-Ziffern/-Kombinationen:
1000
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
LEDs:
1 St.
Kontakt-Belastbarkeit:
max. 18 V/DC, 2 A
Betriebsspannung:
18 V/DC
Stromaufnahme:
80 mA bis max. ca. 50 mA (im Leerlauf typisch)<br>
Produkt-Art:
Codeschloss
Auslösung durch:
Zahlencode + Transponder
Weitere Suchbegriffe: RFID-Lesegerät, RFID-Leser, RFID-Scanner, sygonix codeschloss, rfid-lesegerät, Sygonix, Diebstahlsicherung, Diebstahlschutz, Codetastatur
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
234
Frei Haus
ab € 41,80*
€ 56,82*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 43,10*
€ 59,05*
€ 3,50*
ab € 61,49*
€ 80,02*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 88,71*
€ 113,16*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-1656203
ab € 2,46*
Sonstiges
Renkforce
1308120
ab € 12,44*
Sonstiges
k.A.
TK24100AB
ab € 3,11*
Sonstiges
k.A.
TI100000A
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.