Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well OWA-90E-30 Tischnetzteil, Festspannung 30 V/DC 3A 90W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A021151
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     OWA-90E-30
EAN/GTIN:
     4021087003988
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Tischnetzteil mit hoher IP-Schutzklasse im Kunststoffgehäuse mit einem Eingangsspannungsbereich von 90~264VAC. Mixed Mode Ausgang (Konstantspannung bis Maximalstrom, danach Konstantstrom) (C.V.+C.C.), Schutzklasse IP67
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
90 W
Höhe:
37.50 mm
Länge:
171.00 mm
Breite:
63.00 mm
Typ:
Getaktet
Gewicht:
920.00 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
90 + 264 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Ausgangsspannung:
30 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
3 A
Anschluss:
Kabel mit Stecker
Ausgangsstrom (max.):
3 A
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Produkt-Art:
Tischnetzteil, Festspannung
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, Adapter XLR, XLR Adapter, led treiber, 04021087003988, Mean Well
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 33,68*
€ 40,34*
1
€ 6,90*
ab € 38,20*
€ 40,35*
11 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 38,69*
€ 40,55*
1 Tag
11
1
Frei Haus
ab € 39,40*
€ 41,44*
1
€ 6,90*
ab € 40,38*
€ 42,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.