Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; LED; 90W; 30VDC; 3A; 90÷264VAC; 127÷370VDC; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzteil: Impuls; LED; 90W; 30VDC; 3A; 90÷264VAC; 127÷370VDC; IP67
Netzteil: Impuls; LED; 90W; 30VDC; 3A; 90÷264VAC; 127÷370VDC; IP67
Artikel-Nr.:
     2805-OWA-90E-30
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     OWA-90E-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: MEAN WELL
Betriebstemperatur: -40...70°C
Leistung: 90W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: 1500 mm, 300 mm Leitungen
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 90...264V AC;127...370V DC
Äußere Abmessungen: 171x63x37,5mm
Ausgangsspannung: 30V DC
Ausgangsstrom: 3A
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 90%
Einheitspreis: Nein
Betriebsmodi: Dauerspannung;Gleichstrom
Zusatzfunktionen: PFC aktiv;COLD START
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: OWA
Gehäuse-Art: PWM-90P
Netzteil-Art: LED
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,15W
Anschlüsse für das Land: Europa
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,38*
€ 52,28*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 37,87*
€ 52,29*
€ 6,90*
ab € 40,14*
€ 53,63*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 40,37*
€ 54,33*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 37,27*
€ 55,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.