Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home and Garden Atino Linienlaser selbstnivellierend Reichweite (max.): 1.7m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A038782
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603663A00
EAN/GTIN:
     3165140967846
Suchbegriffe:
Baulaser
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Linienlaser
Der Bosch Nivellierlaser Atino: anbringen, ausrichten, abmessen - Atino bietet einfaches Ausrichten und Abmessen in einem Arbeitsgang. Atino lässt sich durch sein Mikrosaugkissen oder die mitgelieferte Pin-Platte auf fast allen Oberflächen am gewünschten Ausgangsort anbringen. Durch Rotieren des drehbaren Gehäuses kann die Laserlinie manuell eingestellt werden. Ein LED-Ampelsystem unterstützt bei der Ausrichtung der Laserlinie auf 90, 180 oder 270 Grad. Nach gewünschter Ausrichtung lassen sich mit Hilfe des integrierten 1,5m langen Maßbands ganz alleine die benötigten Markierungen an der Oberfläche z.B. für Bohrlöcher anzeichnen.
Lieferumfang:
1x Gelkissen · Schutzkappe für Gelkissen · Pin- Pad mit 2 Stiften · 1x 1,5 V LR6 (AA) · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
62 mm
Länge:
124 mm
Breite:
115 mm
Gewicht:
260 g
Typ:
Atino
Besonderheiten:
selbstnivellierend
Selbstnivellierbereich (+/-):
3 °
Ausführung (Bosch):
Bosch-do-it (Grün)
Sichtbare Laserlänge:
1.7 m
Nivelliergenauigkeit (+/-):
3 mm
Betriebszeit mit Batterien:
5 h
Gewicht Hinweis:
inkl. Batterie
Stromversorgung (Details):
1.5 V
Laser-Klasse:
2
Reichweite (max.):
1.7 m
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Linienlaser
Weitere Suchbegriffe: kreuzlaser bosch, kreuzlaser, Bosch Home and Garden, Atino, nivellier, nivellierlaser
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 39,55*
€ 50,19*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 39,83*
€ 50,41*
3 Tage
18
2
Frei Haus
ab € 41,68*
€ 51,53*
1
€ 4,90*
ab € 37,43*
€ 51,60*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 43,61*
€ 54,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.