Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 666-006 2993244 Bit-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A077432
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2993244
EAN/GTIN:
     4010886948705
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Einhand-Knarrensatz

Features:
Steckschlüsseleinsätze mit Magnet für beschädigungsfreies Ein- und Ausdrehen von Sechskantschrauben
Besonders geeignet für Selbstbohrschrauben
Inhalt je 1 Stück:
Steckschlüssel Maschinenaufnahme 1/4" SW 7 8 10 12 13 mm und 3/8"
Lieferumfang:
Steckschlüssel Maschinenaufnahme 1/4" 7 8 10 12 13 mm und 3/8"
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
42 mm
Länge:
107 mm
Breite:
143 mm
Gewicht:
240 g
Produkt-Art:
Bit-Set
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 26,51*
€ 35,75*
1
€ 4,90*
ab € 26,06*
€ 35,76*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,26*
€ 36,25*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,41*
€ 36,25*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 26,91*
€ 36,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,97*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.