Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 666-006 Bit-Box Steckschlüssel Maschinenaufnahme 6-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1225806
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2993244
EAN/GTIN:
     4010886948705
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Einhand-Knarrensatz

Produktbeschreibung:

Steckschlüsseleinsätze mit Magnet für beschädigungsfreies Ein- und Ausdrehen von Sechskantschrauben
Besonders geeignet für Selbstbohrschrauben
Inhalt je 1 Stück:
Steckschlüssel Maschinenaufnahme 1/4" SW 7 8 10 12 13 mm und 3/8"

Stückliste:

Steckschlüssel Maschinenaufnahme 1/4" 7 8 10 12 13 mm und 3/8"
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite:
143 mm
Gesamthöhe:
42 mm
Gesamtlänge:
107 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
6
Netto-Gewicht:
0,24 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, gedore 1/4 zoll knarrenkasten, bit satz, bit-satz gedore, Bit-Set, Bit, Bit-Knarre Satz, Bit-Knarren-Satz, Bit-Knarren-Set, Bitsatz, Bitset, Bitsortiment, Schrauberkklingen-Satz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 25,69*
€ 35,53*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 26,41*
€ 35,86*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 27,36*
€ 36,67*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 27,31*
€ 36,67*
34 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 26,95*
€ 37,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,97*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.