Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer 7VR12 Teleskop-Ratsche 1/2" (12.5 mm) 450mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A083741
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     7VR12
EAN/GTIN:
     4260174661605
Suchbegriffe:
Teleskop-Ratsche
Teleskopknarre
• 48 Zähne
• Schnellauslöser
• Zwei-Komponenten Kunststoffgriff
• 4-fach verstellbar von 450-600 mm
Weitere Informationen:
Länge:
450 mm
Anzahl Zähne:
48
Abtrieb:
1/2" (12.5 mm)
Max. Länge:
600 mm
Produkt-Art:
Teleskop-Ratsche
Weitere Suchbegriffe: 04260174661605, Kunzer, Teleskop-Knarre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 41,30*
€ 68,03*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 51,84*
€ 68,04*
6 Tage
6
€ 6,99*
ab € 71,76*
€ 89,95*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.