Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Micromot PD 250/E Präzisions-Drehmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A084921
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     24 002
EAN/GTIN:
     4006274240025
Suchbegriffe:
Drehmaschine
proxxon drehmaschine
drehmaschine
Zum Bearbeiten von Werkstoffen wie Stahl, Messing, Aluminium und Kunststoff. Zum Plandrehen, Längsdrehen, Kegeldrehen und Gewindeschneiden. Mit dem angebotenen Zubehör können Sie auch bohren, fräsen und nuten.
Features:

Spitzen-Höhe 70 mm
Spitzen-Weite 250 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
12 kg
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Spindel-Drehzahl (max.):
3000 U/min
Spindel-Drehzahl (min.):
300 U/min
Spitzen-Höhe:
70 mm
Spitzen-Weite:
250 mm
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Präzisions-Drehmaschine
Weitere Suchbegriffe: Proxxon Micromot, PD 250/E, Drehbank
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 873,43*
€ 927,60*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 867,87*
€ 927,61*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 923,17*
€ 978,57*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 945,96*
€ 996,23*
Frei Haus
ab € 957,98*
€ 1.008,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 927,60*
€ 1.103,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 903,95*
€ 1.075,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 902,98*
€ 1.074,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 885,77*
€ 1.054,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 874,11*
€ 1.040,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 873,43*
€ 1.039,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Proxxon
24008
ab € 128,89*
Zubehör
Proxxon
24010
ab € 55,67*
Zubehör
Proxxon
24014
ab € 63,71*
Zubehör
Proxxon
24024
ab € 16,65*
Zubehör
Proxxon
24026
ab € 70,32*
Zubehör
Proxxon
24034
ab € 162,69*
Zubehör
Proxxon
24036
ab € 113,36*
Zubehör
Proxxon
24038
ab € 114,98*
Zubehör
Proxxon
240 20
ab € 12,30*
Zubehör
Proxxon
24062
ab € 59,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.