Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 1296294 Wand PIR-Bewegungsmelder 180° Relais Weiß IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A085011
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     1296294
EAN/GTIN:
     4016138948851
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter
Mit dem Erfassungswinkel von 180° können Sie mit diesem Bewegungsmelder Glühlampen bis 1200 W und Leuchtstoff-Lampen bis 300 W schalten. Der Dämmerungs-Sensor ist stufenlos einstellbar.
Features:
Reichweite max. 12 m
Schaltet bis 1200 W
IP44
Weitere Informationen:
Höhe:
58 mm
Länge:
220 mm
Farbe:
weiß
Breite:
88 mm
Einsatzort:
Außenbereich
Schaltleistung (Energiesparlampen):
300 W
Dämmerungs-Einstellung:
5 - 2000 lx
Schutzart:
IP44
Montageart:
Wand
Arbeitstemperatur:
-20 - +40 °C
Betriebsspannung:
230 V
Max. Reichweite im Freifeld:
12 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Zeiteinstellung:
10 s - 7 min
Erfassungswinkel:
180 °
Schaltleistung (Glühlampe):
1200 W
StandBy-Stromaufnahme:
0.45 W
Schaltkontakt-Art:
Relais
Produkt-Art:
PIR-Bewegungsmelder
Weitere Suchbegriffe: 04016138948851, Renkforce, Bewegungsmelder 180°
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
100
3
€ 6,99*
ab € 10,30*
€ 14,78*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 6,33*
€ 14,86*
1
€ 3,50*
ab € 20,73*
€ 29,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.