Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 1296294 Wand PIR-Bewegungsmelder 180° Relais Weiß IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce
Renkforce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910181578
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     1296294
EAN/GTIN:
     4016138948851
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
bewegungsmelder 180° weiß
Renkforce 1296294 Wand PIR-Bewegungsmelder 180° Relais Weiß IP44

Reichweite max. 12 m
Schaltet bis 1200 W
IP44

Mit dem Erfassungswinkel von 180° können Sie mit diesem Bewegungsmelder Glühlampen bis 1200 W und Leuchtstoff-Lampen bis 300 W schalten. Der Dämmerungs-Sensor ist stufenlos einstellbar.

Kategorie: PIR-Bewegungsmelder
Erfassungswinkel: 180 °
Max. Reichweite im Freifeld: 12 m
Einsatzort: Außenbereich
Montageart: Wand
Betriebsspannung: 230 V
Schaltkontakt-Art: Relais
Schaltleistung (Energiesparlampen): 300 W
Schaltleistung (Glühlampe): 1200 W
StandBy-Stromaufnahme: 0.45 W
Dämmerungs-Einstellung: 5 - 2000 lx
Zeiteinstellung: 10 s - 7 min
Herstellerfarbe: Weiß
Schutzart: IP44
Arbeitstemperatur: -20 - +40 °C
Breite: 88 mm
Höhe: 58 mm
Länge (Tiefe): 220 mm
Produkt-Art: PIR-Bewegungsmelder
Farbe: weiß
Hersteller-Nr.: 1296294
EAN: 4016138948851
Schaltleistung: 1200 W (ohmsche Last), 300 W (induktive Last)

Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, bewegungsmelder ip44, Renkforce, 1296294, Bewegungsmelder 180°, Anwesenheitssensor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,89*
€ 8,79*
1 Tag
666
Frei Haus
ab € 5,80*
€ 8,80*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 13,50*
€ 19,31*
€ 3,50*
ab € 20,44*
€ 28,79*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.