| |
|
| Artikel-Nr.: 2753G-2736119 Herst.-Nr.: 1296294 EAN/GTIN: 4016138948851 |
| |
|
| | |
| Übersicht Bewegungsmelder 180°
Reichweite max. 12 m Schaltet bis 1200 W IP44
Mit dem Erfassungswinkel von 180° können Sie mit diesem Bewegungsmelder Glühlampen bis 1200 W und Leuchtstoff-Lampen bis 300 W schalten. Der Dämmerungs-Sensor ist stufenlos einstellbar.
Technische Daten: Arbeitstemperatur: -20 - +40 °C Betriebsspannung (num): 230 V Bewegungsmelder-Typ (Kategorisierung): PIR-Bewegungsmelder Dämmerungs-Einstellung: 5 - 2000 lx Einsatzort: Außenbereich Erfassungswinkel: 180 ° Farbe: Weiß Montageart: Wand Produktabmessung, Breite: 88 mm Produktabmessung, Höhe: 58 mm Produktabmessung, Länge: 220 mm Reichweite max. (im Freifeld): 12 m Schaltkontakt-Art: Relais Schaltleistung Energiesparlampen: 300 W Schaltleistung Glühlampe: 1200 W Schutzart: IP44 Stromaufnahme (StandBy): 0.45 W Weitere technische Daten: Schaltleistung: 1200 W (ohmsche Last), 300 W (induktive Last) Zeiteinstellung: 10 s - 7 minWeitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1296294, renkforce, wand, pirbewegungsmelder, relais, weiß, ip44, bewegungsmelder |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,88* | € 8,76* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 5,79* | € 8,77* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,50* | € 19,26* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 20,77* | € 29,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|