Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemet R46KI310000M1M+ MKP-Funkentstör-Kondensator radial bedrahtet 100 nF 275V 20% 15mm (L x B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A235461
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R46KI310000M1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
11
Länge:
18
Breite:
5
Nennspannung:
275 V
Typ:
R46KI310000M1M+
Temperaturbereich:
-40 - +110 °C °C
Dielektrikum:
Polypropylen-Folie
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
20 %
Elektr. Kapazität:
100 nF
Anschluss:
Draht
RM:
15 mm
Max. Temperatur:
+110 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
MKP-Funkentstör-Kondensator
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,15*
€ 0,30*
10
€ 6,90*
ab € 0,0876*
€ 0,3201*
1 Tag
4061
10
€ 14,99*
ab € 0,0991*
€ 0,4627*
7 Tage
100
10
€ 6,99*
ab € 0,26*
€ 0,68*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.