Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Westport 60 Feuchtraumleuchte LED 11W Neutralweiß Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A246002
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     49646110
EAN/GTIN:
     5701581481787
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
Unterbauleuchte
Bei Westpost handelt es sich um eine IP65 Leuchtenleiste mit integrierter LED-Lichtquelle, die eine lange Lebensdauer von 25000 Stunden hat. Die Leuchtenleiste gibt ein gutes funktionales Licht mit 4000 K und verfügt zudem über eine hohe Schutzart, wodurch sie sich besonders gut für den Außenbereich eignet, beispielsweise bei der Garage, der Werkstatt oder dem Carport.
Features:
Leistung= 11 W
Lichtstrom Gesamt= 1050 lm
Lichtfarbe= 4000 K; Neutralweiß
Weitere Informationen:
Leistung:
11 W
Höhe:
54 mm
Länge:
558 mm
Breite:
54 mm
Schutzart:
IP65
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Feuchtraum + Haus/Garage + Industrie/Gewerbe
Stil (Lampen):
Industriell
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
4000 K
Material:
PVC
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Abstrahlwinkel:
125 °
Herstellerfarbe:
Grau
Lichtstrom Gesamt:
1050 lm
Bauform:
Stab
Produkt-Art:
Feuchtraumleuchte
Leuchtfarbe:
Neutralweiß
Weitere Suchbegriffe: unterbauleuchte led 230v, unterbauleuchte led, unterbauleuchte, 05701581481787, Nordlux, Westport 60, Kellerlampe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 12,24*
€ 12,24*
€ 8,50*
ab € 10,01*
€ 14,52*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,31*
€ 22,94*
7 Tage
6
€ 6,99*
ab € 22,32*
€ 31,52*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nordlux
49666110
ab € 14,89*
Ähnlich
Nordlux
49676110
ab € 17,41*
Ähnlich
Nordlux
49656110
ab € 12,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.