Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Unterbauleuchte WESTPORT 60, Einzel, 11W LED, 125°, 4000K, 1050lm, IP65, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Unterbauleuchte WESTPORT 60, Einzel, 11W LED, 125°, 4000K, 1050lm, IP65, grau
LED Unterbauleuchte WESTPORT 60, Einzel, 11W LED, 125°, 4000K, 1050lm, IP65, grau
LED Unterbauleuchte WESTPORT 60, Einzel, 11W LED, 125°, 4000K, 1050lm, IP65, grau
LED Unterbauleuchte WESTPORT 60, Einzel, 11W LED, 125°, 4000K, 1050lm, IP65, grau
Artikel-Nr.:
     911-NORD-49646110
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-49646110
EAN/GTIN:
     5701581481787
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
Unterbauleuchte

LED Unterbauleuchte WESTPORT 60, Einzel, 11W LED, 125°, 4000K, 1050lm, IP65, grau

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Dimmbar: nein
  • Klasse 2 (Dopp. isoliert)
  • Schutzklasse: 2
  • Artikelnummer: NORD-49646110
  • Lichtausbeute: 95,45 lm/W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Ausstrahlungswinkel: 125 °
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: L∕ B: 55,8∕ 54 cm
  • Farbe: grau
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • IP-Schutzart: IP65
  • Lampenleistung: 11 W
  • Lampentyp: LED-Modul
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 11 W
  • Leuchtmittel: 11W LED
  • Lichtstrom: 1050 lm
  • Marke: Nordlux
  • Material: PVC
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schaltzyklen: 20000
  • Vorsprung: 54cm
  • Parallelschaltung möglich
  • Trafo befindet sich in der Leuchte.
  • Aufwärmzeit 60%: 0,01s
  • Der tatsächliche Verbrauch: 11W
  • EPREL Nr.: 717603
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 12,24*
€ 12,24*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 10,01*
€ 14,52*
€ 4,00*
ab € 11,31*
€ 22,94*
7 Tage
6
€ 6,99*
ab € 22,32*
€ 31,52*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nordlux
49666110
ab € 14,89*
Ähnlich
Nordlux
49676110
ab € 17,41*
Ähnlich
Nordlux
49656110
ab € 12,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.