Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kenwood TK-3501 UHF FM TK-3501E PMR-Handfunkgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A258891
Hersteller:
     Kenwood
Herst.-Nr.:
     TK-3501E
EAN/GTIN:
     0019048208026
Suchbegriffe:
Autoradio
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Das leistungsstarke TK-3501 besticht durch ein sehr robustes Gehäuse mit dem Schutzgrad IP54 und erfüllt den MIL-STD 810 C/D/E/F/G Standard. Die leichte und kompakte Bauweise ermöglicht ein anwenderfreundliches Bedienen. Die Kombination eines großen internen Lautsprechers mit einem 1,5-W-NF-Verstärker sorgt für gute Verständlichkeit selbst in lauter Umgebung. Ideal für den Einsatz auf Baustellen, in Betrieben, Vereinen und zur Veranstaltungskoordination.
Features:
Aluminium-Spritzgussgehäuse
Sprachverschlüsselung (Scrambler)
2 programmierbare Funktionstasten
Lieferumfang:
TK-3501 · Gürtelclip · Akku (KNB-63L) · Ladegerät mit Netzteil (KSC-35S) · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
30 mm
Höhe:
210 mm
Breite:
55 mm
Gewicht:
208 g
Übertragungsart:
Analog
Kanäle:
16 PMR
Sendeleistung:
0.5 W
Frequenz:
446 MHz
Produkt-Art:
PMR-Handfunkgerät
Besonderheiten:
VOX + Scan-Funktion + Spritzwassergeschützt + Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer + Roger
Weitere Suchbegriffe: Funkgeräte, Funktechnik, Handfunkgerät, Radio, pmr-funkgeräte kenwood, funkgerät pmr, 019048208026, Kenwood, TK-3501 UHF FM, Walkie-Talkie
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 127,18*
€ 163,62*
€ 4,99*
ab € 130,67*
€ 163,64*
€ 3,50*
ab € 142,70*
€ 176,49*
5 Tage
19
€ 1,00*
ab € 145,06*
€ 179,90*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,62*
€ 194,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,93*
€ 184,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 153,32*
€ 182,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,12*
€ 175,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,53*
€ 162,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,18*
€ 151,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.