Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A313892 Herst.-Nr.: 2608594255 EAN/GTIN: 3165140950244 |
| |
|
| | |
| Der Zentrierbohrer HSS Co ist robuster und präziser als sein Vorgänger. Sein großer Durchmesser sorgt für längere Haltbarkeit und das Design der Spitze für 3-fach größere Geschwindigkeit und längere Lebensdauer. Darüber hinaus bietet er eine verbesserte Führung beim Bohren, was zu genaueren Ergebnissen führt. Das Werkzeug kann auch zum Bohren von Mittenlöchern als Vorbereitung für die Arbeit mit anderen Lochsägen verwendet werden. Dieser Bohrer ist aufgrund seiner langen Lebensdauer besonders für Metall und Edelstahl geeignet. Durchmesser mm: 7,15, Gesamtlänge mm: 85 Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 85 mm | Produkt-Art: | Zentrierbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,65* | € 6,93* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,43* | € 7,10* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,44* | € 7,11* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,69* | € 7,42* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,39* | € 8,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|