Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-A318512 Herst.-Nr.: 1600-0211 EAN/GTIN: 4013674129317 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Deine Projekte, deine Leidenschaft, deine Leuchte
Die LED-Inspektionsleuchte IL150B von ANSMANN ist ideal für den Haushalt und den Werkstattgebrauch.
Durch den integrierten Haltemagnet im verstellbaren Halteclip kann man die Leuchte an allen metallischen Gegenständen befestigen, und ein freihändiges Arbeiten ist gewährleistet. Die Inspektionsleuchte ist mit einer langlebigen COB-LED-Technik ausgestattet, welche für ein homogenes Lichtbild sorgt. Durch die zusätzlich verbaute LED im Lampenkopf ist es möglich schwer zugängliche Teile frontal auszuleuchten. Ein griffiges und rutschfestes ABS-Gehäuse bietet zusätzliche Sicherheit. Die handliche und zuverlässige Leuchte integriert sich mühelos in den anspruchsvollen Alltag für Arbeiten an der Hebebühne, Inspektionen, in Werkstätten, Industrie, Haus, Hof und Garage. Features: Starke Leuchtwirkung: Dank neuer SMD LED Technik Das warmweiße Licht sorgt für homogene Beleuchtung Spritzwassergeschützt nach IP54 & Stoßfest Lieferumfang: IL150B · 3× Micro AAA Batterien Hinweise: Diese Lampe ist für mobile Zwecke vorgesehen, die enthaltene LED-Lampe ist nicht für die Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 20 mm | Länge: | 185 mm | Farbe: | rot + schwarz | Breite: | 35 mm | Gewicht: | 89 g | Leuchtmittel-Typ: | LED | Lichtstrom (High): | 150 lm | Leuchtweite (High): | 16 m | Leuchtdauer (High): | 20 h | LEDs: | 2 | Stromversorgung: | batteriebetrieben | Material: | ABS Kunststoff | Herstellerfarbe: | Rot + Schwarz | Produkt-Art: | Penlight |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Handleuchte, Maschinenlampe, Maschinenleuchte, Cliplampe, Clipleuchte, Stiftlampe, Stiftleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, led arbeitsleuchte ip54, handlampe, handlampe batterie, 04013674129317, Ansmann, IL150B, Mini Taschenlampe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,90* | ab € 5,56* | € 8,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 5,68* | € 8,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 6,69* | € 11,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,80* | ab € 7,54* | € 11,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 7,25* | € 11,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|