Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco Lehrlingskoffer Industrie ohne Trolley 170530 Werkzeugkoffer bestückt (L x B x H) 365 x 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A334562
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     170530
EAN/GTIN:
     4021103011454
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Robuster Werkzeugkoffer aus stoßfestem Kunststoff mit stabilem Aluminiumrahmen, Zwei robuste, abschließbare Kippschlösser, Tiefgezogene Bodenschale mit zahlreichen Unterteilungsmöglichkeiten, Herausnehmbare Bodenabdeckplatte, einseitig mit Werkzeugtaschen bestückt, Herausnehmbare Werkzeugtafel mit Dokumentenfach und einer Vielzahl von Werkzeugeinsteckfächern, Größe: L x B x H: 395 x 455 x 205 mm, Gewicht: leer 3.450 g, bestückt 9.000 g. Werkzeugkoffer-Bestückung: 1 x VDE-Kabelschere, für Kabel 18 mm ø, 1 x 1000 V Kraft-Seitenschneider, 200 mm, 3 x VDE-Schlitz-Schraubendreher, 2 x VDE-Spezial-Schraubendreher, 2 x VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher, 4 x VDE-TORX®-Schraubendreher, 1 x Elektronik-Seitenschneider ohne Schneidwate, 132 mm, 1 x Spezial-Schaltschrankschlüssel DB, 1 x Profi-Schaltschrank-Wasserwaage, 250 mm, 1 x Automatische Abisolierzange Sensor-Spezial, 4,4 – 7 mm ø, 1 x Frontpresszange FLEXI-CRIMP PRO, Vierkantpressung 0,5 – 16 mm2, 1 x Steckschlüssel-Bit-Halter, 1 x Digitales Multimeter, CAT III 600 V, 1 x Bit-Satz KOMFORT, 11-teilig, 1 x Schraubenzange, 160 mm
Lieferumfang:
Werkzeugkoffer-Bestückung: 1 x VDE-Kabelschere, für Kabel 18 mm ø, 1 x 1000 V Kraft-Seitenschneider, 200 mm, 3 x VDE-Schlitz-Schraubendreher, 2 x VDE-Spezial-Schraubendreher, 2 x VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher, 4 x VDE-TORX-Schraubendreher, 1 x Elektronik-Seitenschneider ohne Schneidwate, 132 mm, 1 x Spezial-Schaltschrankschlüssel DB, 1 x Profi-Schaltschrank-Wasserwaage, 250 mm, 1 x Automatische Abisolierzange Sensor-Spezial, 4,4 – 7 mm ø, 1 x Frontpresszange FLEXI-CRIMP PRO, Vierkantpressung 0,5 – 16 mm2, 1 x Steckschlüssel-Bit-Halter, 1 x Digitales Multimeter, CAT III 600 V, 1 x Bit-Satz KOMFORT, 11-teilig, 1 x Schraubenzange, 160 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
205 mm
Länge:
365 mm
Breite:
455 mm
Gewicht:
9 kg
Produkt-Art:
Werkzeugkoffer bestückt
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 326,01*
€ 366,17*
Frei Haus
ab € 336,04*
€ 376,22*
Frei Haus
ab € 341,54*
€ 379,71*
Lager 615
Frei Haus
ab € 340,59*
€ 385,50*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 347,23*
€ 385,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,50*
€ 458,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,68*
€ 441,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 368,86*
€ 438,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,66*
€ 420,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,47*
€ 413,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,59*
€ 405,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.