Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megaman Rico MM56017 LED-Treiber 9W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A338392
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM56017
EAN/GTIN:
     4020856560172
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
Passender LED-Treiber für LED-Einbauleuchten Rico.
Weitere Informationen:
Leistung:
9 W
Höhe:
2 cm
Länge:
6.2 cm
Farbe:
weiß
Breite:
4.6 cm
Betriebsstrom:
53 mA
Gewicht:
95 g
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Betriebsspannung:
230 V
Herstellerfarbe:
Weiß
Bauform:
Rechteckig
Produkt-Art:
LED-Treiber
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 10,97*
€ 10,97*
2 Tage
120
€ 4,95*
ab € 8,43*
€ 11,98*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,98*
€ 12,77*
€ 5,46*
ab € 9,43*
€ 13,39*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,60*
€ 13,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM56016
ab € 10,55*
Ähnlich
MEGAMAN
MM56012
ab € 8,59*
Ähnlich
MEGAMAN
MM56013
ab € 8,65*
Ähnlich
MEGAMAN
MM56009
ab € 3,46*
Ähnlich
MEGAMAN
MM56015
ab € 10,50*
Ähnlich
MEGAMAN
MM56018
ab € 9,76*
Ähnlich
MEGAMAN
MM56019
ab € 9,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.