Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRR Fernglas Signal XP 8 x 42mm Dachkant Orange 533445


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A364262
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     533445
EAN/GTIN:
     4000461098048
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
fernglas 8x
feldstecher
Das Signal XP Dachkantfernglas ist der ideale Begleiter auf der Drückjagd. Die signal-orangefarbene Gummierung ist griffig und gleichzeitig auffällig – für mehr Sicherheit auf der Jagd und zum besseren Auffinden in der Dämmerung.
Die Linsen bieten dank Voll-Mehrfach-Vergütung ein brillantes farbechtes Bild. Schnelles lautloses Fokussieren über den Mitteltrieb. Die aufwändig mehrschichtvergüteten Linsen und BAK-4 Prismen gewährleisten eine hohe Lichtdurchlässigkeit. Selbst bei schlechten Sichtverhältnissen und in der Dämmerung bleibt die Sicht klar und hell.
Features:
Brillantes farbechtes Bild
Beschlagfreie Optiken durch Nitrogen Gasfüllung
Druckwasserdicht bis 1 m/30 min
Lieferumfang:
Signal XP · Tasche · Trageriemen · Schutzkappen · Reinigungstuch · Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
53 mm
Länge:
170 mm
Breite:
130 mm
Gewicht:
665 g
Vergütung:
Mehrschichtvergütung
Objektiv-Ø:
42 mm
Herstellerfarbe:
Orange
Vergrößerung:
8 x
Produkt-Art:
Fernglas
Bauart:
Dachkant
Material (Prismen):
BaK-4
Austrittspupille:
5.28 mm
geometrische Lichtstärke:
27.6
Nahpunkt:
2.5 m
Pupillendistanz:
56 - 72 mm
Pupillenschnittweite:
17.2 mm
Dämmerungszahl (max.):
18.3
Sehfeld auf 1000m Entfernung:
123 m
Weitere Suchbegriffe: DÖRR, Signal XP, Campingzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 119,14*
€ 263,41*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,59*
€ 263,42*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,41*
€ 313,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,09*
€ 310,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,28*
€ 159,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,79*
€ 158,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,95*
€ 154,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,14*
€ 141,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.