Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann Bleiakku-Ladegerät ALCS 2-24A 2 V, 6 V, 12 V, 24V Ladestrom (max.) 0.9A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A37520
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     9164016/01
EAN/GTIN:
     4013674502394
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Mit diesem Steckerlader liegen Sie, was die Spannung betrifft, immer richtig. Eine Akkutyp-Erkennung passt die Ladespannung dem jeweiligen Blei-Akku mit Kapazitäten automatisch an. Es sind keinerlei Einstellungen am Ladegerät erforderlich, einfach anschließen und los geht´s.
Features:
Für 2, 6, 12 und 24 V Blei-Akkus
Erhaltungsladung
Automatische Erkennung des Akkutyps
Lieferumfang:
Lader · Krokoklemmen · Anleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
50 mm
Höhe:
106 mm
Breite:
66 mm
Passender Akku:
Blei-Säure + Blei-Gel + Blei-Vlies
Gewicht:
400 g
Ladekanäle/ -schächte:
1
Max. Ladestrom:
0.9 A
Empf. Akkukapazität:
2 - 24 Ah
Ladestrom bei 12V:
0.6 A
Ladestrom bei 24V:
0.3 A
Ladestrom bei 6V:
0.7 A
Ladestrom (max.):
0.9 A
Betriebsspannung:
230 V
Geeignet für Blei-Akku:
2 V + 6 V + 12 V + 24 V
Empfohlene Akku-Kapazität (max.):
15 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität (min.):
1.3 Ah
Produkt-Art:
Bleiakku-Ladegerät
Ladestrom bei 2V:
0.9 A
Ladeschluss-Spannung:
2.3 V + 6.9 V + 13.8 V + 27.6 V
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,68*
€ 41,58*
2 Tage
55
Frei Haus
ab € 29,30*
€ 41,59*
7 Tage
55
€ 6,99*
ab € 42,32*
€ 56,15*
€ 3,50*
ab € 42,63*
€ 56,37*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.