Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE LED WORKLIGHT 2x20W 840 TRIPOD LED-Baustrahler 40W 3600lm Kaltweiß 4058075213913


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A376132
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075213913
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
Vielseitiges LED-Arbeitslicht mit Stativ. Produkteigenschaften: Verfügbar mit 1 oder 2 Leuchtenköpfen. Rotationswinkel Leuchtenkopf: 360°, Schwenkwinkel: 180°. Schutzart: IP65. Stativ höhenverstellbar bis zu 1.8 m Gesamthöhe. Schnellverschluß zur Verstellung des Leuchtenkopfwinkels. Stecker-Typ E/F oder Stecker-Typ J (SEV 1011). Produktvorteile: Für einfache Lagerung zusammenklappbar. Energieersparnis von bis zu 80 % verglichen mit Halogenlampen-Arbeitsleuchten. Teilmattierte Abdeckung aus gehärtetem Glas, für eine gleichmäßige Beleuchtung. Anwendungsgebiete: Renovierung. Garagen. Keller. Werkstatt. Technische Ausstattung: Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten.
Features:
LEDVANCE LED Arbeitslicht
Leuchte für Außen
Kalt Weiss
Lieferumfang:
Technische Ausstattung: Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten.
Weitere Informationen:
Leistung:
40 W
Höhe:
1700 mm
Länge:
780 mm
Farbe:
schwarz + gelb
Breite:
680 mm
Schutzart:
IP65
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Haus/Garage + Industrie/Gewerbe
Besonderheiten:
Höhenverstellbar + inkl. Stativ
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Lichtfarbe (Kelvin):
4000 K
Betriebsspannung:
230 V
Herstellerfarbe:
Schwarz + Gelb
Lichtstrom Gesamt:
3600 lm
Produkt-Art:
LED-Baustrahler
Leuchtfarbe:
Kaltweiß
Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, led-baustrahler, 04058075213920, 04058075213913, LEDVANCE, LED WORKLIGHT 2x20W 840 TRIPOD
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
€ 4,90*
ab € 39,84*
€ 39,84*
€ 5,95*
ab € 36,26*
€ 48,49*
€ 5,00*
ab € 38,21*
€ 51,08*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 39,39*
€ 52,22*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 56,14*
€ 71,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,89*
€ 79,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.