Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Prototypenentwicklung
>
Eval Board
>
Artikel
Arduino A000066 Board UNO Rev3 DIL Core ATMega328
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 615
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615-A435401
Hersteller:
Arduino
Herst.-Nr.:
A000066
EAN/GTIN:
7630049200050
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Beim Arduino® Uno handelt es sich um den wohl bekanntesten und geläufigsten Arduino. Als Mikrocontroller kommt ein ATmega328 zum Einsatz. Der Controller verfügt über 14 digitale Ein- und Ausgänge (von denen 6 im PWM-Modus genutzt werden können), 6 analoge Eingänge, einen 16 MHz Quarz, eine USB-Buchse (Typ B), einen Netzteil-Anschluss, einen ICSP-Stecker und einen Reset-Button.
Das Board enthält alles was Sie zum Programmieren von Mikrocontrollern benötigen. In der Revision drei löst ein ATmega16u2 den ATmega8u2 aus der vorangegangenen Version als USB-to-Serial Konverter ab. Verbinden Sie einfach Computer und Board über ein USB-Kabel oder verwenden Sie ein externes Netzteil oder Batterie und schon kann es losgehen.
Bei dieser Version des Arduino® Uno handelt es sich um die DIP (auch DIL für Dual In-Line oder Dual In-Line Package) Version. Diese unterscheidet sich von der SMD-Variante durch einen größeren und leichter austauschbaren Mikrocontroller im DIP-Gehäuse. Dadurch ist es wesentlich einfacher einen kaputten Controller auszutauschen oder einen programmierten Mikrocontroller unabhängig vom Arduino-Board in einer eigenen Schaltung einzusetzen.
Features:
Stromversorgung über USB
I/O-Pins: 14 davon 6 als PWM verwendbar
Analoge Eingänge: 6
16 MHZ Taktfrequenz
Weitere Informationen:
Ausführung:
ATmega328
EEPROM:
1 kB
Anzahl analoge Eingänge:
6
Taktfrequenz:
16 MHz
Serie (Embedded Mikrocontroller):
ATMega328
Betriebsspannung:
5 V/DC
Anzahl I/O:
14
Serie (Entwicklungs-Kits):
Core
Schnittstellen:
USB + Ethernet + ICSP
Betriebsspannung (Details):
5 V
Produkt-Art:
Board
Modell:
Arduino UNO
... >
Automatisierungstechnik
>
Entwicklungssysteme, Entwicklungskits
>
Development Tools
Weitere Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
,
Eval Board
,
Evaluation Board
,
Evaluationsboard
,
Evaluierungsplatine
,
eval board
,
08058333490090
,
09783645652803
,
07630049200050
,
9783645652803
,
Arduino
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 17,15*
€ 24,81*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 17,23*
€ 24,82*
Lager 139
2 Tage
2007
1
€ 14,99*
ab € 18,99*
€ 26,47*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 17,70*
€ 26,82*
Lager 102
1 Tag
231
1
Frei Haus
ab € 20,12*
€ 27,87*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AKER 16MHz Quarz, Oberflächenmontage, ±30ppm, 12pF, B. 2.5mm, H. 0.75mm, L. 3.2mm, SMD, 4-Pin
Aker Technology
C3E-16.000-12-3030-X
€ 0,51*
Zubehör
Arduino Gehäuse für Arduino UNO und Ethernet Shield aus Polystyrol, 95 x 57 x 44mm, Schwarz
DesignSpark
CBARD-BLK
€ 13,95*
Zubehör
CAMDENBOSS CBARD-CAR ARDUINO UNO GEHÄUSE, HIPS, KARBONOPTIK
CamdenBoss
CBARD-CAR
€ 20,95*
Zubehör
Microchip Mikrocontroller ATmega AVR 8bit SMD 32 KB VQFN 28-Pin 20MHz 2 KB RAM
Microchip Technology
ATMEGA328P-MMH
€ 4,02*
Zubehör
Microchip Mikrocontroller ATmega AVR 8bit SMD 8 KB TQFP 32-Pin 16MHz 512 B RAM USB
Microchip Technology
ATMEGA8U2-AU
€ 3,81*
Zubehör
Microchip Mikrocontroller ATmega328P AVR 8bit SMD 32 KB VQFN 32-Pin 20MHz 2 KB RAM
Microchip Technology
ATMEGA328P-MU
€ 3,81*
Zubehör
Microchip Technology ATMEGA328P-AU Embedded-Mikrocontroller TQFP-32 (7x7) 8-Bit 20 MHz Anzahl I/O 23
Microchip Technology
ATMEGA328P-AU
€ 2,19*
Zubehör
Microchip Technology ATMEGA328P-PU Embedded-Mikrocontroller PDIP-28 8-Bit 20 MHz Anzahl I/O 23
Microchip Technology
ATMEGA328P-PU
€ 2,29*
Zubehör
MIDAS DISPLAYS MCCOG-I2C-I-13 TREIBERPLATINE, I2C COG ZEICHENANZEIGE
MIDAS DISPLAYS
MCCOG-I2C-I-13
€ 17,24*
Zubehör
MIDAS DISPLAYS MCCOG-I2C-I-8 TREIBERPLATINE, I2C COG ZEICHENANZEIGE
MIDAS DISPLAYS
MCCOG-I2C-I-8
€ 14,20*
Zubehör
MOLEX CES PCD-01000-0H PATCHKABEL RJ45-STECK/STECK CAT5E 500MM
MOLEX CES
PCD-01000-0H
€ 4,49*
Zubehör
MOLEX CES PCD-01001-0C PATCHKABEL RJ45 STECK/STECKER CAT5E 1M
MOLEX CES
PCD-01001-0C
€ 5,06*
Zubehör
RS PRO Steckernetzteil Universal 12W, 100V ac, 12V dc / 1A, Universal-Stecker
RS Pro
1244716
€ 15,22*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.