Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chauvin Arnoux P01102084A P01102084A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A476821
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01102084A
EAN/GTIN:
     3760171418000
Suchbegriffe:
Prüfspitze
chauvin arnoux prüfspitze
Stab für Durchgangsprüfung
Features:
Koppelbar
Weitere Informationen:
Tiefe:
55 mm
Höhe:
110 mm
Breite:
390 mm
Gewicht:
380 g
Typ:
P01102084A
Passend für Marke:
Chauvin Arnoux
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Suchbegriffe: Chauvin Arnoux, zubehör für messgerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 65,51*
€ 79,11*
€ 8,95*
ab € 65,75*
€ 79,12*
€ 5,46*
ab € 72,78*
€ 84,74*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,06*
€ 87,74*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,99*
€ 88,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,11*
€ 94,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,54*
€ 89,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,79*
€ 89,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01145445
ab € 1.208,98*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01145455
ab € 1.487,99*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01145455F
ab € 1.795,56*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01145460
ab € 1.583,92*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01145460F
ab € 1.788,72*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01146011
ab € 585,42*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01146013
ab € 620,85*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01140822
ab € 441,61*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01140824
ab € 498,25*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01140826
ab € 553,07*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01140832
ab € 678,18*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01140834
ab € 635,32*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01140836
ab € 644,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.